Non retournable

Atx - ET - Languette de masse Laiton M90 - 90ET

ATX
CopieCopie
Atx - ET - Languette de masse Laiton M90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique

  • adapté à la taille de filetage métrique/PG - 90

  • type de connexion - vis

  • matériau - laiton

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139007800

Réf. Sonepar

00086905840

Réf. Fournisseur

90ET

Marque

Atx

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

métrique

adapté à la taille de filetage métrique/PG:

90

type de connexion:

vis

matériau:

laiton

traitement de la surface:

non traité

ET - Languette de masse Laiton M90 Pour Presse étoupe tous modèles.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx