En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Atx - FD - Luminaire fluorescent 2x18W M20 ATEX / IECEx Zone 1-21 - FDB218BUME

ATX
CopieCopie
Atx - FD - Luminaire fluorescent 2x18W M20 ATEX / IECEx  Zone 1-21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • puissance du système - 36 W

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • source lumineuse - lampe fluorescente

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139013542

Réf. Sonepar

00086091815

Réf. Fournisseur

FDB218BUME

Marque

Atx

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance du système:

36 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

lampe fluorescente

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

2

douille:

G13

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

110...254 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...55 °C

largeur:

174 mm

hauteur/profondeur:

191 mm

longueur:

1365 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

FD - Luminaire fluorescent 2x18W M20 ATEX / IECEx Zone 1-21 Tube en verre borosilicaté. Fourni avec un bouchon obturateur. Disponible en version secours.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx