Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Atx - FDLED - Luminaire a LED 2 400 lumen 3/4" NPT ATEX / IECEx Zone 1-21 - FDLED25BU1D

ATX
CopieCopie
Atx - FDLED - Luminaire a LED 2 400 lumen 3/4" NPT ATEX / IECEx  Zone 1-21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2400 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • puissance du système - 23 W

  • mode de pose - montage mural/au plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139014259

Réf. Sonepar

00086003142

Réf. Fournisseur

FDLED25BU1D

Marque

Atx

flux lumineux utile:

2400 lm

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

puissance du système:

23 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

110...254 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

174 mm

hauteur/profondeur:

191 mm

longueur:

470 mm

diamètre externe:

188 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

FDLED - Luminaire a LED 2 400 lumen 3/4" NPT ATEX / IECEx Zone 1-21

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx