En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Atx - IHC - High Bay LED 60 000 lumen Industriel 120-277 Vac 50/60Hz 125-300 Vdc - IHCN60CPMBUG

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 60000 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance du système - 420 W

  • mode de pose - montage au plafond

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139059878

Réf. Sonepar

00086003724

Réf. Fournisseur

IHCN60CPMBUG

Marque

Atx

flux lumineux utile:

60000 lm

indice de protection (IP):

IP66

puissance du système:

420 W

mode de pose:

montage au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

120...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

155 mm

diamètre externe:

977 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

IHC - High Bay LED 60 000 lumen Industriel 120-277 Vac 50/60Hz 125-300 Vdc Température de couleur 5000 K - IP66 - Entrées M20

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx