Non retournable

Atx - IMLT - Module lanterne a LED 7 500 lumen Gamme industrielle - IMLTL7CD3DU

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6300 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • puissance du système - 53 W

  • mode de pose - montage mural/au plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139060959

Réf. Sonepar

00086906095

Réf. Fournisseur

IMLTL7CD3DU

Marque

Atx

flux lumineux utile:

6300 lm

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance du système:

53 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

154 mm

diamètre externe:

340 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

borne à vis

efficacité lumineuse:

100 lm/W

IMLT - Module lanterne a LED 7 500 lumen Gamme industrielle Couvercle avec fixation à commander séparément. (KPC - KPCT - KPWB - KPS - KPST)

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx