Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Atx - JBEL - Boite de jonction 2,5/4mm² 4xM20 Polycarbonate - JBEL1N4M20G

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - octogonal

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 125 mm

  • largeur - 136 mm

  • profondeur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139054958

Réf. Sonepar

00086905495

Réf. Fournisseur

JBEL1N4M20G

Marque

Atx

forme:

octogonal

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

125 mm

largeur:

136 mm

profondeur:

50 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

couleur:

noir

section de conducteur max.:

4 mm²

nombre d'entrées:

4

type de traversée de boîtier:

filetage

matériau:

plastique

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

avec blindage:

Non

température d'utilisation:

15...15 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBEL - Boite de jonction 2,5/4mm² 4xM20 Polycarbonate Pour cable non armé. Entrées de cable fournies. Livré avec 4 PE M20

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx