Atx - JBEL -Boite de jonction 6/10mm² 3xM20 Polyester - JBEL2N3M20G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - octogonal
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 125 mm
largeur - 125 mm
profondeur - 72 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139017786
Réf. Sonepar
00086096112
Réf. Fournisseur
JBEL2N3M20G
Marque
Atx
forme:
octogonal
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
125 mm
largeur:
125 mm
profondeur:
72 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
borne à vis
couleur:
noir
section de conducteur max.:
10 mm²
nombre d'entrées:
4
type de traversée de boîtier:
filetage
matériau:
plastique
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
avec blindage:
Non
température d'utilisation:
-40...55 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Les Atouts de l'article:
Livré avec 4 bornes de raccordement.Capacité maximale par borne : 4 x 6mm24 bornes de terre interconnectées.Livré avec 3 entrées de cable M20 pour cable non armé
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


