Atx - JBEP - Boite de jonction 170x170x91percée Polyester - JBEP171709004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - carré
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 170 mm
largeur - 170 mm
profondeur - 91 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139018509
Réf. Sonepar
00086001550
Réf. Fournisseur
JBEP171709004
Marque
Atx
forme:
carré
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
170 mm
largeur:
170 mm
profondeur:
91 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
barre profilée
couleur:
noir
nombre d'entrées:
4
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
plastique
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
avec blindage:
Oui
température d'utilisation:
-55...60 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
4 trous lisses diamètre 20,5 pour PE M20.
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


