Atx - JBEP - Boite de jonction 250x320x150 vide Polyester - JBEP2532150

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 320 mm

  • profondeur - 150 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139020281

Réf. Sonepar

00086001784

Réf. Fournisseur

JBEP2532150

Marque

Atx

matériau:

plastique

largeur:

250 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

150 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

non traité

JBEP - Boite de jonction 250x320x150 vide Polyester

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx