Atx - JBEP - Boite de jonction 320x500x150 vide Polyester - JBEP3250150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 320 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 150 mm
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139021653
Réf. Sonepar
00086001811
Réf. Fournisseur
JBEP3250150
Marque
Atx
matériau:
plastique
largeur:
320 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
150 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


