🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atx - JBEP - Boite de jonction 320x500x230 vide Polyester - JBEP3250230

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 320 mm

  • profondeur - 230 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139021905

Réf. Sonepar

00086001812

Réf. Fournisseur

JBEP3250230

Marque

Atx

matériau:

plastique

largeur:

500 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

230 mm

indice de protection (IP):

autre

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

finition de la surface:

non traité

JBEP - Boite de jonction 320x500x230 vide Polyester

Les Atouts de l'article:

Entrées de cable et bouchon à commander séparément.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx