Atx - JBEP - Boite de jonction 80x80x60 vide Polyester - JBEP0808060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 61 mm
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139017915
Réf. Sonepar
00086001438
Réf. Fournisseur
JBEP0808060
Marque
Atx
matériau:
plastique
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
61 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
JBEP - Boite de jonction 80x80x60 vide Polyester pour la distribution et la puissance.
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.
NoticePDF





