Non retournable

Atx - JBEP - Longeron longueur 400mm pour CAe6 - JBEPSR400

ATX
CopieCopie
Atx - JBEP - Longeron longueur 400mm pour CAe6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • longueur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139022612

Réf. Sonepar

00086096475

Réf. Fournisseur

JBEPSR400

Marque

Atx

largeur:

400 mm

longueur:

400 mm

JBEP - Longeron longueur 400mm pour CAe6 Jeu de 2 montants

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx