Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - JBES - Boite instrumentation 220X260X150 Acier Inox 316L - JBES2226150F5

ATX
CopieCopie
Atx - JBES - Boite instrumentation 220X260X150 Acier Inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 220 mm

  • largeur - 260 mm

  • profondeur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139022797

Réf. Sonepar

00086097140

Réf. Fournisseur

JBES2226150F5

Marque

Atx

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

220 mm

largeur:

260 mm

profondeur:

150 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

section de conducteur max.:

2.5 mm²

nombre d'entrées:

8

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBES - Boite instrumentation 220X260X150 Acier Inox 316L Pré-percées.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx