🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atx - JBES - Plaque de fond - 097283

ATX
CopieCopie
Atx - JBES - Plaque de fond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 310 mm

  • hauteur - 310 mm

  • finition de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139000849

Réf. Sonepar

00086097283

Réf. Fournisseur

097283

Marque

Atx

matériau:

acier

largeur:

310 mm

hauteur:

310 mm

finition de la surface:

galvanisé

JBES - Plaque de fond Pour la gamme JBES - JBIS

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx