Atx - LELED - Driver 50W 4 000 Lumen ATEX / IECEx - APMZ050L135UD30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 22...56 V
indice de protection (IP) - IP66
variation DALI - Non
longueur - 102 mm
largeur - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139061970
Réf. Sonepar
00086003773
Réf. Fournisseur
APMZ050L135UD30
Marque
Atx
tension de sortie:
22...56 V
indice de protection (IP):
IP66
variation DALI:
Non
longueur:
102 mm
largeur:
80 mm
hauteur:
43 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation programmable:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


