En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Atx - LELED - Luminaire a LED 3 000 lumen avec inter M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 - LELED3CBULNDF

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • puissance du système - 26 W

  • mode de pose - montage au plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139063431

Réf. Sonepar

00086003802

Réf. Fournisseur

LELED3CBULNDF

Marque

Atx

flux lumineux utile:

3000 lm

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

26 W

mode de pose:

montage au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

120...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

197 mm

hauteur/profondeur:

131 mm

longueur:

700 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

borne à vis

efficacité lumineuse:

134 lm/W

LELED - Luminaire a LED 3 000 lumen avec inter M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx