Atx - LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 - LELED5CBUSND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5000 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
puissance du système - 42 W
mode de pose - montage au plafond
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3665139061314
Réf. Sonepar
00086003970
Réf. Fournisseur
LELED5CBUSND
Marque
Atx
flux lumineux utile:
5000 lm
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
42 W
mode de pose:
montage au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe de protection:
I
largeur:
197 mm
hauteur/profondeur:
131 mm
longueur:
1300 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne à vis
efficacité lumineuse:
138 lm/W
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


