Atx - LELED - Luminaire de secours à LED 6 000 lumen M20 ATEX / IECEx Zone 1-21 - LELED6CBULADE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6000 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
puissance du système - 57 W
mode de pose - montage au plafond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00086004034
Réf. Fournisseur
LELED6CBULADE
Marque
Atx
flux lumineux utile:
6000 lm
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
57 W
mode de pose:
montage au plafond
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
197 mm
hauteur/profondeur:
131 mm
longueur:
1300 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne à vis
efficacité lumineuse:
115 lm/W
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


