Non retournable

Atx - Mercmaster LED - Driver 100W 360mA ATEX / IECEx - APMZ100C090UD36

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 360...360 mA

  • puissance de sortie - 100...100 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • variation DALI - Non

  • longueur - 218 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00086000560

Réf. Fournisseur

APMZ100C090UD36

Marque

Atx

courant de sortie:

360...360 mA

puissance de sortie:

100...100 W

indice de protection (IP):

IP66

variation DALI:

Non

longueur:

218 mm

largeur:

71 mm

hauteur:

44 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Oui

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation programmable:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mercmaster LED - Driver 100W 360mA ATEX / IECEx

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx