Non retournable

Atx - Mercmaster LED - Module lanterne a LED 11 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-21-22 - MLGH1CG1BU

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 11000 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • puissance du système - 93 W

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139049602

Réf. Sonepar

00086003425

Réf. Fournisseur

MLGH1CG1BU

Marque

Atx

flux lumineux utile:

11000 lm

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance du système:

93 W

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

120...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

226 mm

diamètre externe:

375 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

borne à vis

Mercmaster LED - Module lanterne a LED 11 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-21-22 Couvercle avec fixation à commander séparément. (KPC - KPCT - KPWB - KPS - KPST)

Les Atouts de l'article:

Protection contre les surtension de 6kV

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx