🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atx - MS -Demarreur moteur DOL 5,5KW - MSB055D42F

ATX
CopieCopie
Atx - MS -Demarreur moteur DOL 5,5KW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • type de tension d'actionnement - AC

  • température ambiante, limite supérieure sans restriction - -40 °C

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139026825

Réf. Sonepar

00086000834

Réf. Fournisseur

MSB055D42F

Marque

Atx

type de starter moteur:

démarreur direct

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

type de tension d'actionnement:

AC

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

-40 °C

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

réinitialisation externe possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

320 mm

hauteur:

667 mm

profondeur:

375 mm

MS -Demarreur moteur DOL 5,5KW Protection Exd.

Les Atouts de l'article:

Relai thermique équipé d'un bouton de réarmeent manuel.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx