🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atx - PlexPower - Size F - PPFM099316C40N

ATX
CopieCopie
Atx - PlexPower - Size F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • nombre de pôles - 3

  • montage - mur

  • courant nominal - 100 A

  • indice de protection (IP) de l'armoire - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139029055

Réf. Sonepar

00086002014

Réf. Fournisseur

PPFM099316C40N

Marque

Atx

matériau:

autre

nombre de pôles:

3

montage:

mur

courant nominal:

100 A

indice de protection (IP) de l'armoire:

IP66

traitement de la surface:

non traité

largeur:

1280 mm

hauteur:

1250 mm

profondeur:

230 mm

équipé d'une barre collectrice:

Non

équippé de connecteurs:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

PlexPower - Size F Configurations possibles de 1 à 72 circuits. Tableaux pré-cablés. Disjoncteurs divisionnaires 1, 2, 3 et 4 poles.

Les Atouts de l'article:

Fourni pré-percé avec des bouchons temporaires non Ex.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx