Non retournable

Atx - PRE - Fiche 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx 20-50 Vdc - PRE216PW1

ATX
CopieCopie
Atx - PRE - Fiche 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx  20-50 Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - Inf. à 50 V CC gris

  • modèle - prise (mâle)

  • tension du secteur - 20 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139029673

Réf. Sonepar

00086097364

Réf. Fournisseur

PRE216PW1

Marque

Atx

courant nominal:

16 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

Inf. à 50 V CC gris

modèle:

prise (mâle)

tension du secteur:

20 V

couleur caractéristique:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

PRE - Fiche 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx 20-50 Vdc Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx