Atx - PRE - Fiche 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz - PRE316PB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
modèle - prise (mâle)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139029772
Réf. Sonepar
00086097433
Réf. Fournisseur
PRE316PB
Marque
Atx
courant nominal:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
modèle:
prise (mâle)
couleur caractéristique:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


