Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - PRE - Fiche 16A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx 480-500 V 50/60 Hz - PRE416PN

ATX
CopieCopie
Atx - PRE - Fiche 16A 3P+T  Polyamide ATEX / IECEx  480-500 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • position horaire des contacts de terre - 7 h

  • modèle - prise (mâle)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139030075

Réf. Sonepar

00086097451

Réf. Fournisseur

PRE416PN

Marque

Atx

courant nominal:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir

position horaire des contacts de terre:

7 h

modèle:

prise (mâle)

tension du secteur:

480 V

couleur caractéristique:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

PRE - Fiche 16A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx 480-500 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx