Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Atx - PRE - Fiche 63A 3P+N+T Polyamide ATEX - IECEx 600-690 V 50-60 Hz - PRE563PN1

ATX
CopieCopie
Atx - PRE - Fiche 63A 3P+N+T Polyamide ATEX - IECEx 600-690 V 50-60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 63 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) noir

  • position de l'heure - 5 h

  • modèle - prise (mâle)

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3665139030815

Réf. Sonepar

00086096892

Réf. Fournisseur

PRE563PN1

Marque

Atx

courant nominal:

63 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) noir

position de l'heure:

5 h

modèle:

prise (mâle)

tension du secteur:

600 V

couleur caractéristique:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

PRE - Fiche 63A 3P+N+T Polyamide ATEX - IECEx 600-690 V 50-60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.