Atx - PRE - Prise Murale 63A 3P+T Polyester ATEX - IECEx 600-690 V 50-60 Hz - PRE463RN1U5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant nominal - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
position de l'heure - 7 h
commutateur - verrouillage mécanique
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3665139030310
Réf. Sonepar
00086096851
Réf. Fournisseur
PRE463RN1U5
Marque
Atx
nombre de pôles:
4
courant nominal:
63 A
tension selon EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) noir
position de l'heure:
7 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
noir
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC


