Atx - PX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé 1" NPT ATEX / IECEx - 32PX1005

ATX
CopieCopie
Atx - PX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé 1" NPT ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 17...26.3 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139003550

Réf. Sonepar

00086901460

Réf. Fournisseur

32PX1005

Marque

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

17...26.3 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 pouce

longueur de filetage:

25 mm

dimension du profil:

41 mm

dimension angulaire hexagonale:

45.1 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

plot de remplissage

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

PX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé 1" NPT ATEX / IECEx A masse de remplissage. Resine epoxy. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.

Atx

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx