En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Atx - PX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé 3/4" NPT ATEX / IECEx - 20PX0755

ATX
CopieCopie
Atx - PX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé 3/4" NPT ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6.5...14 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3/4 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139002270

Réf. Sonepar

00086900510

Réf. Fournisseur

20PX0755

Marque

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

6.5...14 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

3/4 pouce

longueur de filetage:

19.9 mm

dimension du profil:

30 mm

dimension angulaire hexagonale:

33 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

plot de remplissage

température d'utilisation:

-60...85 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

PX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé 3/4" NPT ATEX / IECEx A masse de remplissage. Resine epoxy. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx