Atx - PX2K - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 1" NPT ATEX / IECEx - 25PX2K1005

ATX
CopieCopie
Atx - PX2K - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 1" NPT ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 18.2...26.2 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139003000

Réf. Sonepar

00086901040

Réf. Fournisseur

25PX2K1005

Marque

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

18.2...26.2 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 pouce

longueur de filetage:

20.2 mm

dimension du profil:

37.5 mm

dimension angulaire hexagonale:

41.3 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

type de garniture d’étanchéité:

plot de remplissage

température d'utilisation:

-60...85 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

PX2K - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 1" NPT ATEX / IECEx A masse de remplissage. Resine epoxy. Tous types d'armures. Par fil, tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.