Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - PX2KREX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx - 20PX2KREX5

ATX
CopieCopie
Atx - PX2KREX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6.1...13.1 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139002317

Réf. Sonepar

00086002306

Réf. Fournisseur

20PX2KREX5

Marque

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

6.1...13.1 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

30.5 mm

dimension angulaire hexagonale:

33.6 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

plot de remplissage

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Non

PX2KREX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx A masse de remplissage. Resine liquide. Tous types d'armures. Par fil, tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.
Les entrées de câbles ATX garantissent des raccordements sûrs et fiables, même dans des conditions ambiantes extrêmes. Leur design robuste leur permet de résister aux vibrations extrêmes, aux projections de produits chimiques agressifs et aux atmosphères inflammables. Leur conception unique leur confère un assemblage ainsi qu'une mise en oeuvre rapide et sans possibilité d'erreur. Les modifications sur site peuvent être opérées très facilement et ces entrées de câbles s'adaptent à tous les types de câbles armés et non armés. En développant la technologie révolutionnaire du joint à déplacement, le risque de détérioration de la gaine du câble et le phénomène de cold flow provoqué par les joints à compression conventionnels ont été éliminés. Enfin, la gamme complète d’entrées de câbles ATX répond à tous vos besoins de presse étoupe et d'accessoires selon les exigences normatives ATEX et CEI.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx