🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atx - Rail boite inox lg 1130 mm - 097255

ATX
CopieCopie
Atx - Rail boite inox lg 1130 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 1080 mm

  • finition de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139000689

Réf. Sonepar

00086097255

Réf. Fournisseur

097255

Marque

Atx

matériau:

acier

largeur:

1080 mm

finition de la surface:

galvanisé

Rail boite inox lg 1130 mm Pour la gamme JBES - JBIS

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx