🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atx - Rail boite inox lg 560 mm - 097243

ATX
CopieCopie
Atx - Rail boite inox lg 560 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 510 mm

  • finition de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139000580

Réf. Sonepar

00086097243

Réf. Fournisseur

097243

Marque

Atx

matériau:

acier

largeur:

510 mm

finition de la surface:

galvanisé

Rail boite inox lg 560 mm Pour la gamme JBES - JBIS

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx