Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - SWD - Interrupteur 16A - SWD016C100A

ATX
CopieCopie
Atx - SWD - Interrupteur 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - commutateur

  • nombre de pôles - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139033175

Réf. Sonepar

00086000534

Réf. Fournisseur

SWD016C100A

Marque

Atx

type d'interrupteur:

commutateur

nombre de pôles:

1

courant permanent nominal (Iu):

16 A

nombre de positions de commutation:

2

avec position 0:

Oui

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

classe de protection (IP), face avant:

IP66

SWD - Interrupteur 16A Entrées taruadées en partie supérieure et en partie inférieure

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx