🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atx - SWD - Interrupteur 3X20A - SWD020S300B

ATX
CopieCopie
Atx - SWD - Interrupteur 3X20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139033250

Réf. Sonepar

00086093508

Réf. Fournisseur

SWD020S300B

Marque

Atx

type d'interrupteur:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

20 A

nombre de positions de commutation:

2

avec position 0:

Oui

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

classe de protection (IP), face avant:

IP66

SWD - Interrupteur 3X20A Entrées taruadées en partie supérieure et en partie inférieure

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx