Atx - SWD - Interrupteur 3X32A - SWD032S300D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
nombre de positions de commutation - 2
avec position 0 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139033311
Réf. Sonepar
00086093510
Réf. Fournisseur
SWD032S300D
Marque
Atx
type d'interrupteur:
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
32 A
nombre de positions de commutation:
2
avec position 0:
Oui
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil en saillie
appareil complet dans un boîtier:
Oui
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
classe de protection (IP), face avant:
IP66
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


