Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - SWE - Interrupteur 16A - SWE016C101AG

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - commutateur

  • nombre de pôles - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139033564

Réf. Sonepar

00086098614

Réf. Fournisseur

SWE016C101AG

Marque

Atx

type d'interrupteur:

commutateur

nombre de pôles:

1

courant permanent nominal (Iu):

16 A

nombre de positions de commutation:

2

avec position 0:

Oui

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

classe de protection (IP), face avant:

IP66

SWE - Interrupteur 16A 2 trous lisses pour PE M20 en partie inférieure.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx