🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atx - T3 - Presse etoupe cable arme Acier Inox 316L 3" NPT ATEX / IECEx - 75T33004

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 66.7...78.4 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3 pouces

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139007640

Réf. Sonepar

00086000760

Réf. Fournisseur

75T33004

Marque

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

66.7...78.4 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

3 pouces

longueur de filetage:

41.5 mm

dimension du profil:

100 mm

dimension angulaire hexagonale:

110 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

nickelé

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

T3 - Presse etoupe cable arme Acier Inox 316L 3" NPT ATEX / IECEx Armure par fil, tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx