Atx - TRE - Transformateur 230/400V - 24/48V 160VA - TRE160A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente nominale - 160 VA
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85 - F
protégé contre les courts-circuits - Non
largeur - 96 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139033854
Réf. Sonepar
00086096671
Réf. Fournisseur
TRE160A2
Marque
Atx
puissance apparente nominale:
160 VA
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
102 mm
profondeur:
96 mm
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
puissance:
160 W
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


