Atx - TRE - Transformateur 230/400V - 2x110V 100VA - TRE100A3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente nominale - 100 VA
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85 - F
protégé contre les courts-circuits - Non
largeur - 94 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139033830
Réf. Sonepar
00086096674
Réf. Fournisseur
TRE100A3
Marque
Atx
puissance apparente nominale:
100 VA
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
largeur:
94 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
91 mm
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


