Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - TRE - Transformateur 240/415V - 24/48V 100VA - TRE100B2

ATX
CopieCopie
Atx - TRE - Transformateur 240/415V - 24/48V 100VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente nominale - 100 VA

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • classe de matériau isolant selon IEC 85 - F

  • protégé contre les courts-circuits - Non

  • largeur - 94 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139033847

Réf. Sonepar

00086096678

Réf. Fournisseur

TRE100B2

Marque

Atx

puissance apparente nominale:

100 VA

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

largeur:

94 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

91 mm

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

puissance:

100 W

TRE - Transformateur 240/415V - 24/48V 100VA 50/60Hz monophasé.

Les Atouts de l'article:

Requiert des protections au primaire et au secondaire par fusibles ou disjoncteurs divisionnaires.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx