Atx - Unicode 2 - Bouton poussoir blanc - UA0WR

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - blanc

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

  • diamètre de trou - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139038026

Réf. Sonepar

00086000635

Réf. Fournisseur

UA0WR

Marque

Atx

couleur du bouton:

blanc

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

30 mm

adapté à l'éclairage:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Unicode 2 - Bouton poussoir blanc Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2

Les Atouts de l'article:

Elément de contact UCB5P ou UCB9P à commander séparément.

Atx

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx