Non retournable

Atx - Unicode 2 - Cabochon jaune - UPYL

ATX
CopieCopie
Atx - Unicode 2 - Cabochon jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lentille - jaune

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 30 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

  • avec bague frontale - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139040203

Réf. Sonepar

00086000715

Réf. Fournisseur

UPYL

Marque

Atx

couleur de la lentille:

jaune

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

30 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP66

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Unicode 2 - Cabochon jaune Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2

Les Atouts de l'article:

Cabochon de rechange pour voyant.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx