Atx - Unicode 2 - Coup de poing - UR0P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
type de lentille - rond
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - IP66
diamètre de trou - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139040210
Réf. Sonepar
00086000716
Réf. Fournisseur
UR0P
Marque
Atx
couleur du bouton:
rouge
type de lentille:
rond
type de bouton:
haut
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
30 mm
adapté à l'éclairage:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


