Non retournable

Atx - Unicode 2 - Etiquette jaune adhesive grand modèle marquage RAISE - ULPLA13

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - plat

  • couleur - jaune

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 25.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139038729

Réf. Sonepar

00086001196

Réf. Fournisseur

ULPLA13

Marque

Atx

type de construction:

plat

couleur:

jaune

forme:

rectangulaire

largeur:

50 mm

hauteur:

25.3 mm

adapté à un contact à poussoir:

Oui

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Oui

adapté à un voyant lumineux:

Oui

adapté à un contact à poussoir champignon:

Oui

adapté à un commutateur-sélecteur:

Oui

Unicode 2 - Etiquette jaune adhesive grand modèle marquage RAISE Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2

Les Atouts de l'article:

Etiquette demi-lune disponibles en petit modèle ULPS ou en grand modèle ULPL. Lettres noires sur fond jaune.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx