🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atx - Unicode 2 - Etiquette jaune adhesive grand modèle marquage SLOW - ULPLA12

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - plat

  • couleur - jaune

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 25.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139038712

Réf. Sonepar

00086001195

Réf. Fournisseur

ULPLA12

Marque

Atx

type de construction:

plat

couleur:

jaune

forme:

rectangulaire

largeur:

50 mm

hauteur:

25.3 mm

adapté à un contact à poussoir:

Oui

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Oui

adapté à un voyant lumineux:

Oui

adapté à un contact à poussoir champignon:

Oui

adapté à un commutateur-sélecteur:

Oui

Unicode 2 - Etiquette jaune adhesive grand modèle marquage SLOW Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2

Les Atouts de l'article:

Etiquette demi-lune disponibles en petit modèle ULPS ou en grand modèle ULPL. Lettres noires sur fond jaune.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx