Non retournable

Atx - Unicode 2 - Interrupteur 16A 2 poles 2 positions - US16220013R

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • modèle - interrupteur on/off

  • nombre de pôles - 2

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139040616

Réf. Sonepar

00086002440

Réf. Fournisseur

US16220013R

Marque

Atx

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

interrupteur on/off

nombre de pôles:

2

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Unicode 2 - Interrupteur 16A 2 poles 2 positions Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2

Les Atouts de l'article:

Fourni avec son adaptateur pour montage sur rail DIN. Manette de commande USH non fournie.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx