Atx - Unicode 2 - Lot de 10 étiquettes rouges 58 x 18mm autocollantes. - UNPR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - plat
couleur - rouge
forme - rectangulaire
largeur - 58 mm
hauteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139039627
Réf. Sonepar
00086001276
Réf. Fournisseur
UNPR
Marque
Atx
type de construction:
plat
couleur:
rouge
forme:
rectangulaire
largeur:
58 mm
hauteur:
18 mm
Les Atouts de l'article:
Lettres blanches.
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


