🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polyester - U21W2H3

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 1

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139034165

Réf. Sonepar

00086000884

Réf. Fournisseur

U21W2H3

Marque

Atx

nombre de postes de commande:

1

nombre de commutateurs-sélecteurs:

1

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

indice de protection (IP):

IP66

Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polyester Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Sélecteur 2 positions Fourni avec 1 contact NO + 1 contact NC

Les Atouts de l'article:

Livré avec une plaque de continuité de masse, un bouchon et une entrée de cable.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx